カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 保管用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(5,949)
  • オカムラ(岡村製作所)(11,992)
  • ホンダ(1,567)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(746)
  • 東京発条製作所(676)
  • VISHAY(590)
  • リスパック(568)
  • SMC(528)
  • コガネイ(423)
  • ノーブランド(419)
  • TRUSCO(279)
  • INFINEON(259)
  • MAZDA(マツダ)(255)
  • エスコ(254)
  • Texas Instruments(253)
  • 福井クラフト(232)
  • RS PRO(221)
  • スバル(207)
  • 三菱ふそう(189)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PB」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)340仕様裸端子・PBスリーブ用質量(g)680使用範囲(mm2)8、14、22、38
ニューエールプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(600本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ドリル径(Φmm)6寸法(mm)25ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
モジュラープラグカバー(後付けタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグカバー(後付けタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)ほか
当日出荷
作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
プラグタイプ8P
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
厚鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼電線管用パンチダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷から5日以内出荷
角型ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)角型ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
折りたたみ式でコンパクトに!スプリング式でパッと開いてしっかり自立! 現場でのごみの収集に 資材や道具の運搬・収納に 折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質外装:ポリエステル・内装:PVC幅(mm)330質量(kg)0.94高さ(mm)250奥行(mm)250折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×110耐荷重N(kgf)147(15)
プラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラグボルトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1箱(18個)ほか
3日以内出荷
スリーブの固着が確実(テーパーナット)ボルトの着脱が簡単
用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール関連資料(1.23MB)
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立!現場でのごみの収集に資材や道具の運搬・収納に!折りたたみ時は、バックルでカチッと固定
材質本体:ポリエステル、スプリング:鋼材関連資料(11.2MB)
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
マルチパイプソー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチパイプソー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
管材類の切断に最適 マルチパイプソー 替刃
バンキャビネット用仕切板 DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット用仕切板DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1箱(2枚)
4日以内出荷
バンキャビネット(引き出しタイプ)付属の仕切板の交換、追加用に
材質スチール
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途裸端子・PBスリーブ用
タフラージトランク DENSAN(デンサン/ジェフコム)タフラージトランクDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
EVA素材で水をはじき、濡れたものや汚れたものを気軽に収納できるランドリーバスケットや水回り収納にも使える使わないときは折りたたんで、コンパクトに丸洗いOKレインウェアや長靴などの濡れたものも、シートや作業靴などの汚れたものも、気軽に収納両サイドに、持ち運びに便利なハンドル付ショルダーベルトで肩掛けもOK
用途濡れたものも、汚れたものも、車内を汚さず素早く収納材質本体:EVA、カン:PE、ファスナー:亜鉛、ショルダーベルト:ポリエステル質量(kg)1.15容量(L)36本体寸法(mm)460×300×285関連資料(2.06MB)収納可能質量(kg)8まで
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
小さなボディでワイドレンジ、6サイズ対応グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!圧着マーク(3.5、5.5mmはマークなし)
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)172質量(g)260使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm2
家具用コンセントケガキレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)家具用コンセントケガキレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
Panasonic S プレート取付枠 WCN3722 (はさみ金具付き) 専用家具用コンセントの取付穴のケガキに水平のレベル出しにΦ30 ルーター加工用センター穴付目盛り付見やすいブルーレベル
用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)116×13×30質量(g)52関連資料(0.59MB)
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)
寸法(mm)40×19×21質量(g)7
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
裸端子・PBスリーブ用ミニ圧着工具。軽量・コンパクト。 JIS適合品。握りやすいグリップ形状。圧着マーク付。
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5全長(mm)172材質(本体)スチール質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂
ミニ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
用途裸端子・PBスリーブ用使用範囲-
LEDボンボリーライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDボンボリーライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能 床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します オプション(別売) ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適 ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯材質アルミニウム・PC質量(kg)1.52使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)100ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)本体寸法(mm)232×306×300入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP64色温度(K)4000入力電流(A)1光束(Lm)9000使用場所屋外用関連資料(0.8MB)取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
マルチ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1丁で2タイプ・計5サイズにマルチに対応。絶縁被覆付閉端接続子(CE-1・CE-2・CE-5)、裸端子・PBスリーブ(1.25・2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい。
全長(mm)218質量(g)325
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,880税込18,568
1個
3日以内出荷
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)JISを超える品質がターゲット!交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)吊り下げ穴付
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
マルチ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,880税込17,468
1丁
3日以内出荷
1丁で2タイプ・計6サイズにマルチに対応! 成型確認機構内蔵 絶縁端子 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ(0.3,0.5,1.25,2) 裸端子・PBスリーブ(1.25,2) グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい
全長(mm)218質量(g)345
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
交換可能ラチェットギア採用 約15%軽量&コンパクト スリムなグリップ幅で使いやすい。 ハンドル操作 最大約40%軽減 軽い力で圧着できる。 落下防止器具取付穴付。
用途裸端子、PBスリーブ用全長(mm)244質量(g)400適合サイズ(mm2)1.25/2/5.5/8/14
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)