カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マクセル(1)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝(3)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • エスコ(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • カシムラ(3)
  • CATEYE(3)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • testo(テストー)(2)
  • Texas Instruments(2)
  • 群協製作所(2)
  • ELPA(1)
  • オーハウス(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
価格
価格で絞り込む

「R2032」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上