カテゴリ
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(1)
- カナレ電気(12)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- ホーザン(1)
「bcp-c7fa」の検索結果
特価

BNC型ストレートプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381袋(2個)当日出荷7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ