カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 切削工具(10)
- 測定用品(7)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
- SMC(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- ベッセル(2)
- 三菱マテリアル(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- ギケン(2)
- PROMATE(プロメイト)(2)
- TERADA(寺田電機製作所)(2)
- ミツビシ(2)
- KSフィルター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- AICA(アイカ工業)(1)
- NEC三菱(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-1420」の検索結果

OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
サキスボ トーションビット
ベッセル(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2本)当日出荷サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
ポイントフィット(ノズル)
日機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
サキスボスリムトーションビットSDT
ベッセル¥429~税込¥472~1セット(2本)当日出荷刃先が先細形状になっており、ねじ頭が断然見やすく作業効率が大幅に上がります。 強さと粘りのある新素材により電動インパクトの高速・高トルク化に対応しました。ドリルネジやコーススレッドネジに適しています。 ダブルトーション効果で、電動インパクトの衝撃を吸収し、耐久性が大幅にUPします。 ネジ着座前の小さな衝撃を緩和するので締め込み作業が安定します。用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業、根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビス、内装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、ドライウォール作業、設備、電気工事に材質ダイハード鋼種類スリム、トーション先端形状プラス(+)対応18Vインパクト対応本数2刃先マグネットあり両頭機能両頭
パーツキャビネット
ギガ・セレクション¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷透明引出しで小物や部品管理に最適です。 引き出し1個につき、仕切板1枚付属。色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
ネジピンゲージ
伊東NC¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
アルミインテリア棚受
久宝金属製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)4日以内出荷一枚のアルミからつくりあげた、シンプルなデザイン。 シャープなラインと、柔らかい質感の新しい棚受けです。 取り付け作業も簡単で、木部、石こうボード、コンクリート壁など、場所を選ばず取り付けできます。棚受け金具L型棚受け
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
ギケン¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。用途鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用材質超微粒子表面処理GS7コート
D.A.D クラウンサークルステッカー
D.A.D(GARSON)¥2,998~税込¥3,298~1枚3日以内出荷気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。用途車のステッカーに。タイプステッカー取付け方法1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。仕様推奨表面:窓
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)800長さ(m)0.8規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)700長さ(m)0.7規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)400長さ(m)0.4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メイルブランチティー
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状メイルブランチティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)350長さ(m)0.35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)900長さ(m)0.9規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)450長さ(m)0.45規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷材質SUS316L呼び20仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm長さ(mm)1000長さ(m)1規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
ガラス管 H-32HARIO
HARIO¥32,980税込¥36,2781箱(48本)5日以内出荷から31日以内出荷柔らかくねばりのある加工しやすいガラス管です。仕切り梱包のため、ガラス管が出し易くキズが付きにくいです。
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥29,980税込¥32,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など