BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター両側がRCAジャック(メス)の中継アダプターオーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック