カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • カナレ電気(17)
  • RS PRO(13)
  • RADIALL(11)
  • GB[制御機器](7)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • TOA(2)
  • ソニー(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • POMONA(2)
  • Rosenberger(2)
  • はくでん(2)
  • DreamSound(2)
  • EPSON(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • NTツール(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-c」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
799税込879特価
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G