カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(892)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
  • SMC(140)
  • ブロードウォッチ(125)
  • メディアカバーマーケット(98)
  • StarTech.com(84)
  • カクダイ(82)
  • マリンテック(61)
  • VISHAY(57)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](41)
  • レニショー(38)
  • サイバーストーク(37)
  • エレコム(36)
  • NTB(36)
  • ASUS(エイスース)(32)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(27)
  • 摂津金属工業(26)
  • M5Stack(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-m5」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具。M5凹ネジタイプ
    用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
  • フック金具(すべり止め付) JEFCOM(ジェフコム)

    フック金具(すべり止め付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブルが滑りにくい!フィッシャー用フック金具。フック部を軟質プラスチックでコーティング。M5凹凸ネジのどの竿にも対応!!
    用途ブラックフィッシャー・カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・スーパースリムフィッシャー用の交換金具寸法(mm)78質量(g)19
  • ダブルフック金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ダブルフック金具

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ダブルフックでケーブルを逃さず、押し引き自由。互い違いのテーパーフックで強力キャッチ。押し引きできる先端金具。2本のフックは丈夫でサビに強いステンレス製。ネジ式で、どのケーブルフィッシャーでも着脱自在!
    用途カーボンフィッシャー・カーボンスリムフィッシャー・ブラックフィッシャー用。M5凹凸ネジ専用
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)27×27×380径(Φmm)竿:18長さ(m)伸長時3、収納時0.38ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:27伸長時寸法(m)3竿数12
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:2m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)26×26×315径(Φmm)竿:17長さ(m)伸長時2、収納時0.315ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:26伸長時寸法(m)2竿数11
  • うっかりアラーム JEFCOM(ジェフコム)

    うっかりアラーム

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!。3m~12m離れると、バイブと音で警告!。用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
    作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
  • 電工メジャー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工メジャー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    錆びにくい!(ステンレス製テープ)。ベルトフック付。カラビナ付。両面目盛。長さ:5m(25mm幅)。JIS 1級。240gの軽量メジャー。先端爪に金属部分の測定に便利な磁石付
    材質ステンレス・樹脂等幅(mm)25質量(g)240長さ(m)5本体寸法(mm)47×70×70目盛仕様メートル仕様JIS規格JIS1級材質(テープ)ステンレス爪部マグネット付目盛種別両面
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:34g。2個入。
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    3日以内出荷
    インピーダンス:75Ω。定格電圧:AC250V。耐電圧:AC500V。絶縁抵抗:1000MΩmin。接触抵抗:5mΩmax。質量:10g。2個入。
  • シルバーフィッシャー(プラス) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(プラス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1本(5m)
    翌々日出荷
    強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く。天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ5m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ
    材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400寸法(mm)48×48×440タイプ1個口ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具 DBF-F寸法(Φmm)48最大径(Φmm)竿:40竿数16伸長(m)5収納時寸法(cm)44
  • ロックフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ロックフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)
    材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
  • ハンディスチール(テーパーワン) JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディスチール(テーパーワン)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1台(30m)
    当日出荷
    30mなのにコンパクト。ハンディタイプで持ち運びが楽。継金具を使わないテーパー構造で、引っ掛かりにくい。・Φ4からΦ5へ太くなるテーパー形状。・細径から太径へ「継金具がなく引っ掛からない」。入線距離の目安 長さ表示付き(0.5m毎)。・おおよその入線距離がわかる。(専用)テーパーワン(30m)。VVF2.0mm×2心が通るワイヤー付リードヘッド
    使用方法・繰り出し ロッドを繰り出す際はケースの丸い部分を回す、またはロッドを直接手で引っ張る・収納 ロッドを収納する際はケースの丸い部分を回す材質呼線:PET、ケース:プラスチック質量(kg)1.36本体寸法(mm)310×50×380破断荷重(kN[kgf])0.8(90)
  • アダプター金具(より戻し付) JEFCOM(ジェフコム)

    アダプター金具(より戻し付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント釣り名人の先端をより戻しにできる!別売アダプター金具
    用途ジョイント釣り名人用。より戻し付。段付M5メス⇔段付M5オス
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個(5m)
    3日以内出荷
    屋外用。シリコンモールドテープ。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅12mm×高さ4mm。LED色:白。長さ:5m。LED数:360個。LED間隔:13.88mm。交互点滅。・コントローラーNH SJ-NH601C対応。全点灯。・整流器SJ-603D対応。最大接続長:10m。・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個(5m)
    3日以内出荷
    屋外用。シリコンモールドテープ。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅12mm×高さ4mm。LED色:電球色。長さ:5m。LED数:360個。LED間隔:13.88mm。交互点滅。・コントローラーNH SJ-NH601C対応。全点灯。・整流器SJ-603D対応。最大接続長:10m。・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個(5m)
    3日以内出荷
    LED色:緑。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個(50m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6質量(kg)1.28長さ(m)52線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • テーパーワン(50周年記念パッケージ) JEFCOM(ジェフコム)

    テーパーワン(50周年記念パッケージ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個(30m)
    翌々日出荷
    【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)。Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッド。テーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない。入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)。入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
    材質ロッド:PET、金具:SS材寸法(mm)6×6長さ(m)32線径(Φmm)4(15m)-5金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)破断荷重(kN[kgf])0.8[90]ロッド単線ツイストタイプ
  • LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,198税込6,818
    1個(5m)
    3日以内出荷
    12色ミックスでカラフル。・LED色:赤,オレンジ,黄,電球色,シャンパンゴールド,ミントグリーン,。 緑,アクアブルー,青,バイオレット,ピンク,白。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:75m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
  • スピーダーワン(J3) JEFCOM(ジェフコム)

    スピーダーワン(J3)

    JEFCOM(ジェフコム)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適。 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ。 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線。 より戻し付先端金具(取替可能)
    質量(kg)1.57全長(m)50線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
  • LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
    用途コンパクト2眼式ライト(充電式)付属品USBケーブル材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット電球の種類LED充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:バイオレット・バイオレット。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・赤。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:緑・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・赤。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:黄・黄。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:青・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:赤・緑。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・青。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個(5m)
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:5m。 ・質量:260g。 ・LED色:白・白。 ・SJV:2.5。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):3.4W。 ・LED数:48個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本(1.8m)
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,198税込5,718
    1本
    3日以内出荷
    交換・追加用ロッド(1本)。中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:1本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・70g
  • ストプラクーダ JEFCOM(ジェフコム)

    ストプラクーダ

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    1丁で5役OK!!。・プライヤー。・ワイヤーストリッパー。 AWG:20,16,14,12,10。・ワイヤーカッター。 最大:IV8sq,VVF1.6×3C。・ネジカッター。 M3,M4。・簡易圧着(裸端子)。 1.25sq,2.0sq。スプリング付で連続作業がラクラク。握りやすいグリップ。ハンドルロック機構付
    材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200
  • ジョイント釣り名人(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1セット(1.8m×3本)
    3日以内出荷
    中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に。復元可能曲げ半径(ロッド部のみ。 接続金具は除く):20cm。イージージョイント機構。・金具を差し込むだけで接続可能。先端形状がスリムな形状にリニューアル。外れにくい新キャップ付属!(JEF-CAP-39A / JEF-CAP-39B)。ロッドの長さ:1.8m。ロッド数:3本。ロッド径:Φ5.0mm(Φ4.0mm+PP被覆)。ロッド色:オレンジ。付属先端金具(各1)。・スネークヘッド(全長186mm) JEF-SH-L。・ワイヤーロック金具 JEF-W 。・解除ツール JEF-RT
    材質ロッド:FRP・PP被覆本体寸法(mm)1800×8×8・285g