LEDテープライト
屋外用
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
断面サイズ:幅12mm×高さ4mm
LED色:電球色
長さ:5m
LED数:360個
LED間隔:13.88mm
交互点滅
・コントローラーNH SJ-NH601C対応
全点灯
・整流器SJ-603D対応
最大接続長:10m
・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
- 仕様
- 【SJV】21.5、【個装梱包】個装箱・シール、1個口
- 内容量
- 1個(5m)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。商品説明動画
仮設装飾用ライト の新着商品
カテゴリ






















