カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- ANTEL(10)
- RS PRO(9)
- Nicron(ニクロン)(4)
- 東芝ライテック(3)
- PIAA(3)
- POLARG(3)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- KTC(2)
- 日動工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
- ZEFULS(2)
- ELMA(2)
- MTO(2)
- 矢田電気(2)
- ブランドをもっと見る
「br2-lm」の検索結果

LEDミニライト(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED点灯時間(時間)4(MAIN HIGH)、17(MAIN LOW)、7.5(TOP)充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
LEDパランドル(ダブル・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・最大14本を連結可能。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。パイプ色:透明。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
ザジップスライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。付属品USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1材質アルミ合金、PC、ナイロン質量(g)189定格電圧3.7V、2100mAh本体寸法(mm)40×25×134時間(運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)使用電池リチウムポリマー電池個装個装箱、W90×D60×H205mm・298gLEDTOP(XPE)、MAIN(COB)光束(Lm)TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)防水性IP53