ザジップスライト
最大2000lmの高輝度TOPライト
TURBOモードでは最大2000lmを実現。
暗所での作業を強力にサポートします。
TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。
用途に合わせて使い分けできる2灯式
TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。
スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。
多彩な点灯モード
TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。
MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。
赤色点滅モードは調光不可
作業性を高める便利な機能
強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。
滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。
USB Type-C充電対応
USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、
点灯モードもディスプレイに表示されます。
現場で安心の耐久性能
IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。
ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
- 付属品
- USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1
- 材質
- アルミ合金、PC、ナイロン
- 質量(g)
- 189
- 定格電圧
- 3.7V、2100mAh
- 本体寸法(mm)
- 40×25×134
- 時間
- (運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)
- 使用電池
- リチウムポリマー電池
- 個装
- 個装箱、W90×D60×H205mm・298g
- LED
- TOP(XPE)、MAIN(COB)
- 光束(Lm)
- TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)
- 防水性
- IP53
- 内容量
- 1個
関連資料:(7.32MB) ※資料内のカタログは当時の価格になります(7.32MB)取扱説明書:(1.92MB) (1.92MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。商品説明動画
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
































