カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • ANTEL(10)
  • RS PRO(8)
  • Nicron(ニクロン)(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • PIAA(3)
  • POLARG(3)
  • SMC(2)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
  • KTC(2)
  • 日動工業(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • ZEFULS(2)
  • ELMA(2)
  • MTO(2)
  • 矢田電気(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br2-lm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDミニライト(充電式) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDミニライト(充電式)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライト。MAINとTOPの2種類のLED。MAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm。充電式リチウムイオン。底面マグネット付。背面クリップ付。専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス)。 ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
    付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED点灯時間(時間)4(MAIN HIGH)、17(MAIN LOW)、7.5(TOP)充電端子USBタイプC端子エコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(ダブル・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(ダブル・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    自然な明るさの5000Kの白色LEDが2列に配置されて、全光束4800lm。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。・最大14本を連結可能。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。パイプ色:透明。用途。・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、。 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、。 イベントの仮設照明など
    仕様【個装梱包】個装箱・シール、1個口、【最大接続本数(本)】14
  • ザジップスライト JEFCOM(ジェフコム)

    ザジップスライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。
    付属品USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1材質アルミ合金、PC、ナイロン質量(g)189定格電圧3.7V、2100mAh本体寸法(mm)40×25×134時間(運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)使用電池リチウムポリマー電池個装個装箱、W90×D60×H205mm・298gLEDTOP(XPE)、MAIN(COB)光束(Lm)TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)防水性IP53
照明カテゴリ