六角軸コバルトドリルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。
最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム)寸法(mm)118×50×190質量(g)440シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
コバルト正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル
コバルトハイス鋼HSCO-M42
耐摩耗性、高温、硬さに優れる
ステンレス鋼等、難削材に最適
CD管カッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(6枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途外形Φ20-50mm(呼び16-42相当)のCD管、PF管の切断
両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい
向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280