カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)
- 未来工業(79)
- SMC(38)
- Kawasaki(32)
- 古河電工(古河電気工業)(18)
- エスコ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- をくだ屋技研(6)
- ネグロス電工(5)
- サンワサプライ(4)
- 日動電工(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 因幡プロダクツ(4)
- アガトン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- セルスター(3)
- インサートクリップ(3)
- TMEHジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
「cd28」の検索結果
特価

CD管リール(折りたたみ式)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
チョーチンリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
コバルト正宗ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381パック(2本)翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
CD管リール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
スラブリール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)