カテゴリ

  • 安全保護具(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • EVANS(17)
  • Festo(356)
  • KEMET(13)
  • MICROCHIP(12)
  • SKC(環境測定)(16)
  • SMC(666)
  • StarTech.com(18)
  • STC(18)
  • TRUSCO(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • Zebra Technologies(9)
  • エムディーエス(43)
  • エレコム(15)
  • ダイシン(14)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • 廣杉計器(10)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(8)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsb」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネス ランヤードセット(女性専用) JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット(女性専用)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
    材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
  • スイッチボックスゲージ JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスゲージ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー 穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる スイッチボックス1個用 3個用 IV線ゲージ付(電線14□~100□) ケーブル仕上外径を測定 長さゲージ付(0~90mm) 透明アクリル樹脂製
    寸法(mm)173×90×4
  • ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)

    ハーネス ランヤードセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)。・ソフトなベルトと肩パッドを装備。・全ての接続部に軽量ワンタッチバックルを採用したハイグレードモデル。・ワークポジショニング用器具接続ベルト付。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・肩、腿ベルト:幅45mmポリエステル。・胸ベルト:幅25mmナイロン。・肩バックル:スチール。・胸クリップ:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・腿バックル:ワンタッチバックル(アルミ合金)。・ワークポジショニング用器具接続ベルト:ワンタッチタイプ(アルミ合金)。・D環:スチール。・肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂。写真のワークウェアは付属しておりません。フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)。・コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード。・ダブルランヤード。・墜落制止用器具の規格「新規格品」。・ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)。・ショックアブソーバ:第一種。・フック:No.56(軽量タイプ)。・D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)
    セット内容フルハーネス(DB-HN-20DS-YB)×1、フルハーネス用ランヤード(DB-HL-160SW)×1質量(g)DB-HN-20DS-YB:約1090、DB-HL-160SW):約1130ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時:約1100)適応身長(cm)160~180(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)27
  • ブラックチタンステップドリル JEFCOM(ジェフコム)

    ブラックチタンステップドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    翌々日出荷
    有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
  • PDS-B01-20FL専用 コントローラー JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 コントローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。専用リモコン付き
    仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3動作電圧(V)DC3(リモコン)
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    フロントD環付フルハーネスMサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズM最大使用質量(kg)130
  • LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能。全点灯・フルカラー自動変色。約20°の照射角で遠くまで光が届く。IP64 防雨・防塵ボディ。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
    用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12照射角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷
    LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル
    材質PVC質量(g)105寸法(m)1
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷
    ソフトなベルトと肩パッドを装備 墜落制止用器具の規格「新規格品」
    サイズM最大使用質量(kg)130
  • フルハーネス JEFCOM(ジェフコム)

    フルハーネス

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
    材質肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂質量(kg)1.33サイズL最大使用質量(kg)130
  • ワークポジショニング用器具(胴ベルト) JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用器具(胴ベルト)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    適用ワークポジショニング用器具。・WP-R500DS
    材質ベルト:ナイロン バックル:アルミ質量(g)個装:430本体寸法(mm)1200×7×45本体質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:245×110×110個装個装箱・シール