カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- brembo(5)
- ELPA(4)
- honeywell(8)
- omron(オムロン)(4)
- unitech(36)
- アイメックス(5)
- エスコ(9)
- エフケイシステム(27)
- オプトエレクトロニクス(11)
- オーム電機(33)
- コガネイ(4)
- サンワサプライ(9)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- デンソーウェーブ(9)
- メディアカバーマーケット(5)
- モートーン(16)
- 三菱電機(6)
- 日本プリメックス(20)
- ブランドをもっと見る

LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980~税込¥28,578~1本(10m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯商品タイプ本体のみ
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥20,980税込¥23,0781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:フルカラー。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)。フルカラーは各LEDが自動変色します。 変色周期は同期しない為、寒色系が長く続く場合がございます。材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120間隔(mm)42
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:フルカラー。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)。フルカラーは各LEDが自動変色します。 変色周期は同期しない為、寒色系が長く続く場合がございます。材質PVC質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)240
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:青・青。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色青・青駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:白・電球色。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色白・電球色駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240間隔(mm)42
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:赤・赤。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色赤・赤駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:白・白。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色白・白駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:青・青。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色青・青駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)240間隔(mm)42
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:赤・赤。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色赤・赤駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:白・青。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色白・青駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:白・電球色。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色白・電球色駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:白・青。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色白・青駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:白・白。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24LED色白・白駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:シャンパンゴールド・シャンパンゴールド。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色シャンパンゴールド・シャンパンゴールド駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:緑・緑。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色緑・緑駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:電球色・電球色。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44LED色電球色・電球色駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781本(5m)翌々日出荷長さ:5m。LED色:電球色・電球色。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)0.75長さ(m)5定格消費電力(W)6.1定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.3LED色電球色・電球色駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)120
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:緑・緑。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)材質PVC質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色緑・緑駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240間隔(mm)42
ソフトネオンSJ
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781本(10m)翌々日出荷長さ:10m。LED色:シャンパンゴールド・シャンパンゴールド。SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し。 ストリングやクロスネット等との組合せが可能。別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の。 点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)。従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能。 (チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)質量(kg)1.44長さ(m)10定格消費電力(W)11.4定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44定格入力電流(A)0.5LED色シャンパンゴールド・シャンパンゴールド駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿、LED使用数(個)240間隔(mm)42
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら