強力ミニカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
電線を挟んで調べるケーブルゲージ
使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9関連資料(1.63MB)
プラマジックリール(センターロール・大)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに!
電線をドラムに巻き替える必要がない
ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)
多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる
センターロールタイプ
リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等
電設現場用・倉庫用として
電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535材質(枠)鉄(リール)樹脂
Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク
ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
電工メジャー(ケーブルゲージ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85関連資料(1.18MB)
ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機
細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応
バーは取外しでき内径調整が可能
遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる
電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
ケーブルマキリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
早く能率よく作業ができる巻取り機
細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機)
巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm
通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
24サイズ計測可能。コンパクト設計のケーブルゲージ
1枚で325mm2まで24種類の電線を測定
コンパクトで使い易い
ケーブル仕上外径を測定
測定範囲IV線(600V単線):1.6~2.6mmIV線(600Vより線):2~325mm2単心ビニールコード:0.5~2mm2
ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
電線サイズがひと目でわかる
31サイズ計測可能
狭所での計測が可能
6枚1セット
仕上がり外径 IV線(単線:1.6、2、2.6・より線:2□~325□)
仕上がり外径 CV線(CV単心(より線):2□~500□(600V CV、CE、EE))
材質ABS厚さ(mm)24寸法(mm)161×75質量(g)76
メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
IV線 16サイズ計測可能「くし型」では入らない狭いところも計測できる折り畳み式でコンパクト電線サイズがひと目でわかる6枚1セット
仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
ケーブルベンダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
電線ケーブルが片手で楽々まげられる
電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に
軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク
クロモリ鋼ヘッド製
ケーブルパックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!!
IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!!
電線の保管に、運搬にも便利。
型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK
使用途中でも保管OK
多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
電線ホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
電線をバラけないよう簡単に拘束
IV線や弱電線の保管や運搬に便利
3色セット
もつれずに引き出せる
増し締めも簡単
バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100関連資料(2.13MB)取扱説明書(1.55MB)
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
ハンディマジックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌々日出荷から6日以内出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる1000mまで計測可能※110個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2※1 より線1.25mm²;は600mまで※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要適合ケーブル・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)適合サイズ・単線 1.6,2.0,2.6mm・より線 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.42MB)測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102取扱説明書(6.77MB)
チョーチンリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに
折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
ケーブルベンダーセット(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。
PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。
横置きで最大4段積み重ねOK。
エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
IV500mm2CV500mm2が切れる!握りやすいグラスファイバー製軽量極太グリップラチェット式切断途中でもすぐ解除できる解除機構付ハンドルはグラスファイバー製で軽量
用途銅線専用全長(mm)400適合CV線単芯(500mm2・Φ38mm)/CV線3芯(150mm2×3・Φ46mm)/IV線単芯(500mm2・Φ35mm)/VVR線3芯(150mm2×3・Φ47mm)/アルミ撚線ケーブル(Φ58mm)/CCPケーブル(Φ54mm)質量(kg)1.5
ケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)13日以内出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管トラスコ品番421-3050質量(kg)9.5高さ(mm)280
ジャンボリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)質量(kg)17高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
マジックリール(シングルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
ケーブルベンダーヘッド(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。水平タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。水平ヘッドはケーブルに対して平行に嵌合するため、垂直ヘッドタイプのベンダー(別売)と合わせて使用すれば曲げやすい。
ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドル ND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)156口内径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×70適合電線(mm2)(IV)150
ケーブルベンダーセット(水平)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、水平タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!ブレーキは調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる外出し用のガイドリング付軽量・コンパクト
仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
ケーブルベンダーヘッド(垂直)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
別売のケーブルベンダーハンドル用のヘッド。垂直タイプのヘッド。別売ケーブルベンダーハンドルND-350SGに取り付けて使用。別売ハンドル ND-350SGと組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられます。
材質SCM質量(g)200口内径(Φmm)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×40×81適合電線(mm2)(IV)250
ケーブルベンダーハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ヘッド交換で使い分け!ハンドルのみ。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせて使用可能。ヘッド交換が可能で、サイズ違いや垂直・水平ヘッドを使い分けできます。別売ヘッド(H-125/H-250シリーズ)と組み合わせることで、IV線・CV線などの銅電線を片手でラクに曲げられる。
材質鋼管・TPE質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×350
スイッチボックスゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スイッチボックスのケガキが簡単・スピーディー
穴の中心がわかれば、ドア枠のないところでもOK
コンパクトサイズで、胸ポケットにもスッポリおさまる
スイッチボックス1個用 3個用
IV線ゲージ付(電線14□~100□)
ケーブル仕上外径を測定
長さゲージ付(0~90mm)
透明アクリル樹脂製
ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。
立てて運搬・倒して繰り出し。
内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。
電線を入れたまま運ぶことができる。
ブレーキ付(強弱調整可能)。
立てて収納できる。
束巻収納可。
縦置き収納で場所をとらない。
持ち運びしやすい取手付。
内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)