カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • LANケーブル(5)
  • 電気材料(88)
    • モジュラープラグ(34)
    • 通信専用工具(20)
    • 電設用モジュラージャック(2)
    • LANチェッカー(10)
  • 空調・電設資材(44)
  • 照明(24)
  • 安全保護具(22)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(352)
  • エレコム(616)
  • サンワサプライ(474)
  • サンワダイレクト(135)
  • Panasonic(パナソニック)(1,723)
  • 協和ハーモネット(48)
  • ELPA(125)
  • BUFFALO(バッファロー)(460)
  • 変換名人(24)
  • ブロードウォッチ(315)
  • RS PRO(9,855)
  • MAZDA(マツダ)(9,309)
  • トヨタ(8,617)
  • ホンダ(6,886)
  • ミツビシ(6,628)
  • ノーブランド(6,481)
  • ニッサン(3,573)
  • 日野自動車(3,325)
  • スズキ(3,170)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT5e(4)
  • CAT6(10)
  • CAT6A(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(1)
結線方式
  • ストレート結線(2)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(1)
対応
構造
  • その他(1)
  • 単線(1)
その他・単線
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(1)
  • 7~8未満(1)
3~4未満・7~8未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1セット
欠品中
成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に取扱説明書(0.42MB)セット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1関連資料(0.52MB)
LANツールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
LAN工事に必要なツールやパーツの収納・持ち運びに便利 底部にスケルトンミニ小箱を3個内蔵上部に工具を収納でき、工具もパーツも一括収納 内面にもポケット付
質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×190
屋外用LANモジュラージャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANモジュラージャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
LANツールキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANツールキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にLAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
LAN・同軸ケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN・同軸ケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
UTP・STP・同軸等、通信線を一発切断 CAT3、CAT5、CAT6のメタリックケーブルを簡単・きれいに切断 3C2V~7CFV等切断範囲の同軸線も簡単切断、その他、電話線を含む通信線に最適なカッター 断面の崩れにくい構造でその後の作業もスピードアップ バネ付きで反復作業も楽々 手にやさしいプラスチックグリップ付 軽量ボディと軽い操作性 10.5mmまでの通信線用
全長(mm)165質量(g)150
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
屋外用LANコネクタ付ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANコネクタ付ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
出力周波数/(送信器)複数周波数方式電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
ロック装置付巻取器 タイプ1ランヤード墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付小型巻取器を使用、ダブルでも省スペースを維持ミニカラビナ付ダブルランヤード墜落制止用器具の規格ストラップのねじれを防ぐ回転環
材質ストラップ:超高分量ポリエチレン、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付小型巻取器:樹脂、フック:スチール、フックカバー:アルミ合金、カラビナ:アルミタイプフルハーネス用本体寸法(mm)690×220×45本体質量(kg)1.28ストラップ幅(mm)18.5フックNo.56A(回転環付軽量タイプ)ストラップ長(mm)約1550(ストラップ収納時:約660)口開き(mm)50関連資料(0.41MB)ロック機構ロック式取扱説明書(1.5MB)最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種コネクタDアルミ製軽量ミニカラビナ(ASC型)
LANケーブル撚り線戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブル撚り線戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる電動ドライバーに装着して使用充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20関連資料(1.14MB)六角シャンク径(Φmm)6.35
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ダブルランヤード 墜落制止用器具の規格「新規格品」 ロック装置付巻取器・墜落制止時にはロックが働き、落下距離を最短にする安心機能付 伸縮ストラップ・通常はコンパクトな長さ、作業中は体の動きに合わせて伸びる
用途コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる、ロック装置付巻取器+伸縮ストラップタイプ1ランヤード材質巻取式ストラップ:アラミド芯入りテトロン、伸縮ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、ロック装置付巻取器:樹脂、接続(SRE)環・フック:スチール、フックカバー:アルミ合金長さ(mm)約1600/収納時:約700(巻取式)、約1280/収納時:約1000(伸縮)質量(g)約1280フック口開き(mm)50ストラップ幅(mm)17(巻取式)、28(伸縮)フックNo.56A(軽量タイプ)コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)関連資料(1.14MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
新規格品フルハーネス用ランヤードに、使用可能質量130kgタイプ登場
商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600(ストラップ収縮時:約1100)タイプフルハーネス型用ロープ仕様巻取式質量(g)1130幅(mm)27材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆ストラップ色ブラック/レッドフックNo.56(軽量タイプ)コネクタDJMR環(回転機能付)関連資料(0.33MB)
胴ベルト用巻取式ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
ハーネスランヤードセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
ハーネスランヤードセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
フルハーネスとランヤードのセット
仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる 伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤード ダブルランヤード 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス対応のランヤード
質量(g)約1130タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)27フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収縮時 約1100)コネクタDJMR環(回転機能付)材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
フルハーネス用ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス用ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
墜落制止用器具の規格 新規格品コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式ランヤード(1100~1600mm)1ロックフックショックアブソーバフックより戻し
用途伸縮ストラップ式 タイプ1ランヤードランヤード(長さ)(mm)1100~1600材質伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチールタイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
ランヤードフック用蛍光シール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランヤードフック用蛍光シールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
現場監督が離れた位置から見ても見やすい蛍光シール。 工事現場での安全管理で、セフティロープの装着の確認がしやすい。 三日月型のシールは、フック本体の同型凹部に貼付。(表面用と裏面用あり) 長方形のシールは巻取式ランヤードのチューブの上、またはロープ式ランヤードのサツマ編込部に貼付。 巻きつける場所が太い場合には長方形のシールをつなぎ合わせます。
適合機種DB-HL-160S、DB-HL-160SW、DB-HL-170M、DB-HL-170、DB-HN-05DS、DB-MSL-120、DB-MOT-120、WP-150BF、WP-150BF-BK
LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式・ヘルメットライトタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
3つの発光モード 調光可能SPOT LED:High点灯時 光束200Lm 点灯時間約3時間、Low点灯時:光束20Lm 点灯時間約50時間RED LED:High点灯時 光束40Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束1Lm 点灯時間約60時間FLAT LED:High点灯時 光束120Lm 点灯時間約3.5時間、Low点灯時 光束20Lm 点灯時間約70時間タッチレスセンサー機能付汚れた手や手袋のままでも、触れずにライトをON/OFFできます。USB type C 充電180°可動クリップ多彩な使用方法:バンドを使ってのヘルメット装着の他、クリップでバイザー部分へ付けたり、腕時計や胸ポケットへの装着も可能タッチレスセンサー付LEDヘッドライト
付属品USBタイプCケーブル(1m)、バンド用パーツ、ヘルメット用バンド材質(本体)ABS樹脂質量(g)50本体寸法(mm)50×49×31バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)充電時間(時間)2.5バッテリー容量(mAh)1000関連資料(1.54MB)取扱説明書(1.48MB)電球の種類LED
LEDパランドル(スリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
LANケーブル静電気除去器 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブル静電気除去器DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
LANケーブルに帯電した静電気を除去。
ケーブル長(m)約1
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,798税込10,778
1セット(4個)
4日以内出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.5~8)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
配線ターミナル:No.1LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LAN用アダプタ(スーパールートチェッカー専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
スーパールートチェッカー(別売)でLAN配線探査を可能に。 4箇所の配線探査が一度にできます。
質量(g)10
LEDパランドル(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)作業照明に最適な6000Kの白色LED屋外仕様(保護等級IP64)
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間バッテリー容量(Ah)19.2使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)関連資料(1.45MB)取扱説明書(1.32MB)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子
LEDパランドル(全周光) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(全周光)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能単独タイプ換気弁付キャップ:ステンレス白色LED 3列
パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(0.62MB) (1.6MB)電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレスパイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80関連資料(0.62MB)取扱説明書(2.13MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能最大20本を連結可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤード(ロック機構付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約880タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
ハーネス ランヤードセット(女性専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい墜落制止用器具の規格「新規格品」スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)関連資料(1.01MB)取扱説明書(2.24MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種
LEDパランドル(スリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリム・連結タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)50パイプ:透明寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.5LED使用数(個)280全光束(Lm)5000本数最大接続:12本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ