カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(3)
- ELPA(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- KOTO(1)
- KSフィルター(2)
- NAKATAKI(3)
- omron(オムロン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- SICK(1)
- SMC(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- スーパー工業(1)
- トーメイ工業(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 富士フイルム(1)
- ブランドをもっと見る
「m70t3」の検索結果
特価

ザジップスライト
JEFCOM(ジェフコム)¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷最大2000lmの高輝度TOPライト。TURBOモードでは最大2000lmを実現。暗所での作業を強力にサポートします。TURBOモード(2000lm)は連続点灯30秒間です。 用途に合わせて使い分けできる2灯式。TOPライト(XPE)とMAINライト(COB)の2種類を搭載。スポット照射とワイド照射をシーンに応じて使い分けられます。 多彩な点灯モード。TOPライトは5段階、MAINライトは4段階の明るさ調整に対応。MAINライトは赤色点滅モードも搭載し、非常時や注意喚起にも活躍します。赤色点滅モードは調光不可。 作業性を高める便利な機能。強力マグネットとクリップを装備し、ハンズフリー作業が可能。滑り止めグリップを採用し、持ちやすさにも配慮しています。 USB Type-C充電対応。USB Type-Cによる充電方式を採用。充電残量は1~100%表示で一目で確認でき、。点灯モードもディスプレイに表示されます。 現場で安心の耐久性能。IP53の防水性能を備え、粉じんや水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。ダークカーキカラーの堅牢なアルミボディが高い耐久性を実現しています。付属品USB Type-Cケーブル×1、巾着袋×1材質アルミ合金、PC、ナイロン質量(g)189定格電圧3.7V、2100mAh本体寸法(mm)40×25×134時間(運用)TOP:30秒(T)、2.4時間(H)、2.8時間(M)、11.0時間(L)、60時間以上(N)、MAIN:3.0時間(H)、7.0時間(M)、19.0時間(L)、70時間以上(N)、60時間以上(R)(※H=HIGH / M=MID / L=LOW / N=Night / R=赤色点滅 / T=TURBO)使用電池リチウムポリマー電池個装個装箱、W90×D60×H205mm・298gLEDTOP(XPE)、MAIN(COB)光束(Lm)TOP:MAX 2000(TURBO)、MAIN:MAX 500(HIGH)防水性IP53