モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。
コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。
標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
ハイグレードモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディメーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適RJ-11
適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため、隣接ポートとぶつからない。
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6.5適合工具LMJ-55,MJ-468(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJS2-808,MJS2-808S)、カテゴリー6(MJH-808S,MJHS-808S)
キャンバスホルダー(ミニ圧着工具1丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ハードな使用に耐える、タフな耐摩耗ポリエステルキャンバス製ホルダーに、ミニ圧着工具1丁吊りタイプが追加。
軽くて丈夫なポリエステルキャンバス。
工具の先端が突き出ない、ポケットタイプの底部。工具の先端から体や床、壁を保護します。
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×230適合工具DC-1255、DC-4M、DC-17MA2、DC-20M、DC-25MA、DC-125K、DC-112MA、DC-11M、MJ-8
モジュラープラグ(細径用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
モジュラープラグカバー(透明タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
モジュラープラグと同じサイズのため隣接ポートとぶつからない
プラグタイプ8P適合ケーブル外径(Φmm)6適合工具LMJ-55、MJ-468N(MJ-8では圧着できません)適合プラグカテゴリー5e(MJ-808、MJS-808、MJ-808S、MJS-808S、MJS-808TC)
カテゴリー6モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UPISDNにも対応
用途単線専用プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。
世界初!ジェフコムオリジナル 。
電話の仮配線に使用。
通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
プラグタイプ6P2C種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mm
セキュリティモジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる
カテゴリー6対応の3ピースタイプ
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
単線用
規格カテゴリー6対応セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
素早く、確実に加工することができる
用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52