カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(271)
  • SMC(45)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(18)
  • タンガロイ(14)
  • ボンマックス(9)
  • エスコ(8)
  • ミヤマ電器(8)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • ハリケーン(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • brembo(4)
  • サンドビック(3)
  • ナベヤ(3)
  • マル信無線電機(3)
  • カーメックス(2)
  • 富士フイルム(2)
  • 関西通信電線(2)
  • ミヤコ自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj006」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具 JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    素早く、確実に加工することができる
    用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
  • モジュラー圧着工具(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラー圧着工具(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
    材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,498税込7,148
    1セット(25個組)
    当日出荷
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。シールド付。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
  • ハイグレードモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ハイグレードモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    当日出荷
    ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
    適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
  • モジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    モジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,798税込4,178
    1パック(25個)
    当日出荷
    通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
    種別単線専用適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P)適合電線(通信)0.5-0.65mmプラグタイプ6P2C
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
    用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    欠品中
    専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ 。RJ45準拠。プラグタイプ:8P8C。貫通タイプ。1ピースタイプ。単線・より線共用
    材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅質量(g)約1.3適合外径(Φmm)5.5~6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ芯線:0.8~1.0mm/AWG24~26
  • カテゴリー6Aモジュラープラグ JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aモジュラープラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    Cat6Aの太径、シールド付ケーブルに対応!
    用途10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品。S(F)TPケーブルに対応。360°方位のシールド保護。3ピースタイプ。単線・より線共用。本体は亜鉛ダイキャスト製。ツメは曲げても折れにくいポリカーボネート製。専用工具(別売)を使用すると、素早く、確実に加工することができます。セット内容本体×1、ブーツ×1、ケーブルガイド×1、プラグキャップ×1、銅テープ×1材質金属部:亜鉛ダイカスト、樹脂部:PC質量(g)25規格CAT6A適合外径(Φmm)芯線:0.91~1.31本体寸法(mm)14.3×66×18.5適合電線範囲 AWG(#)芯線導体径:26~23
  • カテゴリー6Aネットワークケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6Aネットワークケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1箱(200m)
    3日以内出荷
    周波数帯域500MHzまで対応。加工性が大幅に改善。細径化・リーレックス梱包採用。パーマネントリンク配線長80mの性能実現。カテゴリー6A対応
    用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ