ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
2分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
2分岐
材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)34ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28関連資料(0.72MB)
3分岐コードDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
3分岐
材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28関連資料(0.72MB)
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC
調光スイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。
タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。
調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。
一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。
(明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します)
暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ関連資料(0.35MB)