パットアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26