カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • オカムラ(岡村製作所)(144)
  • 岡崎精工(120)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • スケーター(28)
  • エスコ(12)
  • 未来工業(11)
  • BODIS (ボディス)(10)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(9)
  • 鶴見製作所(8)
  • ゆにねーむ(8)
  • KEMET(7)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](7)
  • XP POWER(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • ベッセル(5)
  • TRACO POWER(5)
  • サンドビック(4)
  • パール金属(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ok-4」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチラチェット機構ショートタイプ4サイズOK材質スチール
スーパーモジュラー工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーモジュラー工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227トラスコ品番321-8112質量(g)500
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
ワンツーリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンツーリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
簡単、便利でよく剥ける!!握りやすいソフトグリップVA工事のスピードUP良く切れるカッター付(銅線専用)一丁で4種OK!
仕様シースストリップ:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C芯線ストリッパー:1.6、2.0カッター:銅線専用プライヤー全長(mm)200質量(g)180
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
ジェットブロー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジェットブローDENSAN(デンサン/ジェフコム)
57,980税込63,778
1セット
4日以内出荷
60m一気通管!!(メーカーテストによる。60m4曲りまでOK) ブロワー本体は500Wと省電力・軽くてコンパクト 電配管16~75(内径16~73mm)に対応 リードロープ(電線索引用)も通せる強力シャトルライナー リードライン(ロープ索引用の糸)を瞬時に通す俊足ボールライナー 付属のリードラインは呼線やリードロープの引き込みに最適
セット内容ブロワー本体×1、ダクトホース(2m)×1、ホースバンド×2、リードライン(Φ0.7×200m)×5、先端ゴムアタッチメント6種類×各1、ボールライナー、シャトルライナー、ケース×1質量(kg)(ブロワー本体)1.7
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55質量(g)9最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
119,800税込131,780
1セット(3点)
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 付属LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様(カッコ内は2個目の梱包内容です):個装梱包:段ボール箱・シール (個装箱・シール) 個装サイズ:W455(120)×D285(120)×H385(630)mm 質量:3.13kg(1.63kg)、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1 ・レーザー受光器(LBP-PRG)×1 ・レーザー三脚(LBP-EL2)×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)関連資料(2.12MB)取扱説明書(2.79MB)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替 (省エネ・通常・高輝度)3WAY電源 (付属充電池・付属ACアダプタ・別売モバイルバッテリー)垂直:たちライン水平:よこライン両縦:4方向たちライン(90°)鉛直:鉛直クロスライン、地墨ポイント屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、受光器対応:対応 別売LBP-PRG使用、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ:W237×D237×H280mm 質量:2.34kg、線幅:2mm/5m、電池残量警告:有 電池残量表示LEDセット内容・本体×1 ・充電式リチウムイオンバッテリー×2 ・ACアダプター×1 ・専用ケース×1質量(g)880(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)・充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、・AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、・別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m連続使用時間全照射:約12時間(通常モード)機能自動補正OFF:有、照射ラインメモリ:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式本体サイズ(mm)123×115×174到達距離(m)屋外最大:約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)関連資料(2.12MB)取扱説明書(2.79MB)パルス幅×周波数50μs × 10kHz ±10% (通常モード)、 30μs× 10kHz ±10% (省エネモード)
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)2.43、970(電池含む)サイズ三脚取付部:5/8 インチ質量(g)970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、別売モバイルバッテリー(付属のUSBケーブル使用)本体寸法(mm)123×115×193精度水平・垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器:別売LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有:IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告傾斜:有(補正範囲外時ブザー音)、有:電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
グリーンレーザーポイントライナーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1セット(2点)
3日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザーレーザー照度切替( 省エネ・通常・高輝度)3WAY電源(充電池・ACアダプタ・USB)垂直(たちライン)・ 水平全周(よこライン)・ 両縦(4方向たちライン 90°)・ 鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント)屋外OK収納ケース付
仕様三脚取付部:5/8 インチ、傾斜警告:有 補正範囲外時ブザー音、回転微動装置:有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置)、本体回転機構:360°セット内容本体×1、充電式リチウムイオンバッテリー×2、ACアダプター×1、USBケーブル×1、専用ケース×1、レーザー受光器(LBP-PRG)×1、レーザー三脚(LBP-EL2)×1材質本体:ABS、台座:アルミ金具質量(kg)4.03(1.63)、970(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)充電式Li-ion電池パック(充電時間:約3.5時間)、AC100(付属のUSB-ACアダプター・USBケーブル使用)、本体寸法(mm)123×115×193精度水平,垂直 ±1mm/10m 鉛直 ±1mm/5m線幅(mm)2/5m対応受光器: 付属LBP-PRG使用周波数10kHz ±10% (通常モード)、30μs / 10kHz ±10% (省エネモード)連続使用時間全照射:約8時間(通常モード、使用環境により異なる)機能照射ラインメモリ:有、自動補正OFF:有光源515nm ±2% 緑色半導体レーザー (ラインレーザー)、650nm 赤色半導体レーザー (地墨レーザー)自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式到達距離(m)最大:屋外約30 (別売LBP-PRG使用時、使用環境により異なる)防塵防水性能有 IP54相当光出力7mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)警告有 電池残量表示LED関連資料(3.16MB)パルス幅(μs)50
ストプラクーダ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
グリーンレーザーポイントライナー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーポイントライナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
レーザー照度切替機能搭載フルライングリーンレーザー "レーザー照度切替 ・省エネ ・通常(受光器) ・高輝度 4WAY電源 ・乾電池 ・充電池 ・ACアダプタ ・USB 屋外OK 垂直(たちライン)/水平全周(よこライン)/両縦(4方向たちライン 90°)/鉛直(鉛直クロスライン地墨ポイント) 明るい場所でも視認性抜群 レーザーラインの照度切替機能搭載(省エネ・通常・高輝度) 電池長持ち、フルライン照射約9時間(付属充電式電池使用時) 照射切替ボタンで必要なレーザーのみ照射可能 防塵防水 IP54相当 電源は選べる4パターン ・アルカリ乾電池 ・付属の専用充電池 ・付属のACアダプター ・市販のUSBモバイルバッテリー
仕様本体回転範囲:360度、回転微動装置:全周微動ネジ(左右両側配置)付属品レーザーグラス、レーザーターゲット、アルカリ乾電池(単三形)×4(動作確認用)、専用ACアダプター、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用USBケーブル、専用ハードケース質量(kg)0.96(電池込)使用温度範囲(℃)-10~45電源単3形乾電池×4本 又は専用充電式リチウムイオン電池パック(充電時間:約8時間)又はAC100V(付属のACアダプター使用)又は市販のUSBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)寸法(Φ×高さH)(mm)88(ボディー部)×178線幅(mm)1.5/5m対応受光器(別売の受光器LBP-PRG使用)連続使用時間(時間)(20℃時)レーザー全照射時(通常モード時):約4(アルカリ乾電池使用時):約9(専用充電式電池使用時)モード切替3モード 省エネ,通常(受光器),高輝度自動補正範囲±2.5°制動方式磁気制動方式到達距離(m)屋外最大:約30(別売の受光器LBP-PRG使用時):指示精度水平,垂直±1mm/10m ・鉛直±1mm/5m防塵防水性能IP54相当警告傾斜:補正範囲外時ブザー音光源(nm)ラインレーザー:515、緑色半導体レーザー、地墨レーザー:650、赤色半導体レーザー電池残量表示電源ランプ点滅パルス幅(μs)周波数:50/10kHz±10%、25/10kHz±10%光出力(mW)2.5以下(クラス2M)(JIS C6802:2018)
エコエフリッパー(Pタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エコエフリッパー(Pタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
ポールサポーター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポールサポーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1パック(10個)
4日以内出荷
ポールの器具取付け万能金具 サビに強い溶融亜鉛めっき(ドブ浸け)を採用 ボックスの大きさを問わない。ダクターチャンネルの長さで調整、必要な場合は複数使用 4点固定の場合の位置決めが楽に。今までは4点共に位置が決まっている必要があったが、ポールサポーターを使えば2点の位置決めでOK(コの字形をボックス面に使用し、ギヤシットでボルトを立てる)
用途ポール等へのボックスの取付 ポール等への投光器の取付 ポール等への看板(小型の袖看板)の取付 仮設用メーターおよび分電盤の取付 単体での大きな配管の立ち上げ 簡易フェンスの作成付属品ピアスビス4本(ポールサポーター1個につき)