カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • メディアカバーマーケット(79)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
  • ホンダ(17)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • Xiaomi(13)
  • ラムマウント(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • ミツビシ(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • オサダコーポレーション[クリーンルーム用品](6)
  • SPARKFUN(5)
  • Jabra(4)
  • brembo(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • EVANS(3)
  • シャープ(2)
  • ベッセル(2)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pad-02」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントローラー(ダブルタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    コントローラー(ダブルタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)
    仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
  • 変換ケーブルSJX JEFCOM(ジェフコム)

    変換ケーブルSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色フルカラー点灯方法フルカラー自動変色取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)61定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)61保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1組
    翌々日出荷
    流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
    仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)53定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)41保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)
照明器具カテゴリ