カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- メディアカバーマーケット(86)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
- AOHI(アオハイ)(14)
- Xiaomi(13)
- ラムマウント(10)
- Jabra(4)
- brembo(4)
- EVANS(3)
- シャープ(2)
- ベッセル(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- ルクレ(2)
- DIA-COMPE(2)
- GYEON(ジーオン)(2)
- 岩田製作所(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- サンハヤト(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「pad-02」の検索結果

コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
変換ケーブルSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SJ→SJXの変換用ケーブル。LEDホタルSJX・LEDフラッシュボールSJX・LEDフォールSJXをAC-DCアダプタPAD-□□W-Aに接続する際に使用。SJ(3P)⇔SJX(2P)変換。SJ-NH(3P)⇔SJX(2P)変換。屋外用
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) フルカラーLEDが個々に自動変色。長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色フルカラー点灯方法フルカラー自動変色取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比) 7色ミックスでカラフル。長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781組翌々日出荷流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)61定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)61保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)
LEDフォールSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組仕様専用整流器 SJ-602D対応種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口定格消費電力(W)(最大)4質量(g/本)53定格入力電圧(V)AC24寸法(cm)41保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)使用環境温度(℃)-10~40、常湿点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ケーブル長(cm)10(1本あたり)LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)