カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(21)
  • AOHI(アオハイ)(12)
  • エンジニア(4)
  • サンワサプライ(4)
  • ホンダ(4)
  • ミツビシ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • DIA-COMPE(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 光興業(2)
  • EVANS(2)
  • Xiaomi(2)
  • オサダコーポレーション[クリーンルーム用品](2)
  • SMC(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TOA(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ミトロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pad-12」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105関連資料(0.48MB)
LEDストリングSJX(フォールタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,388税込4,827
1個
4日以内出荷
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)280タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能ケーブル長(m)各約1.8(入出力)本体寸法(mm)62×35×105使用場所屋外用関連資料(0.51MB)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
ad-8121特集