両片サドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
スラブリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リールシュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない
用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に直径(Φmm)880(最大伸長時)質量(kg)4高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
CD管リール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
チョーチンリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに
折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2高さ(mm)320 (折畳み時110)
CD管リールDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい
向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利
仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)