カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(4)
  • 鶴見製作所(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • タイカツ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 岩下(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnctf」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパランドル(スリム・単独タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・単独タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。27本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×900×45質量(kg)1パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)20全光束(Lm)2000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:27本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.2延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)160電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ連結可否エコロジー商品省エネ
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集