ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,898~税込¥9,788~
1セット(1m×5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)関連資料(1.76MB)取扱説明書(0.23MB)
ジョイントシルバーグラスラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
巻いていない為、巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
ロッド長さ1.8m(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウエイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える
仕様安全引張荷重/100kgセット内容ロッド1.8m×3本、スネークヘッド金具×1個長さ(m)1.8(ロッド)ロッド径(Φmm)7.5
ジョイントパイプクリーナーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)安全荷重(kg)(引張荷重)100
シルバーグラスライン(小型7Φmm)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥29,980~税込¥32,978~
1本(50m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本関連資料(1.2MB)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
LEDストリングフォール(SJシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。
直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。
LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)