HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷から4日以内出荷
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6誤差(mm)(加工)±2.5
まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55質量(g)9最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200、アルミ:1500、プラスチック:1500適合被削材厚(mm)4以下
ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
様々なサイズに対応。1mm刻みでスムーズに穴あけ。
窒化チタンコーティング・コバルトハイス。切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。電動工具は回転タイプ専用。
全長(mm)(加工誤差±2.5)79有効切削能力(mm)鉄板:2、ステンレス:1.6
タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5)
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M5材質HSS鋼ピッチ(mm)0.8仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)57質量(g)10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下