カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- DXアンテナ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カナレ電気(2)
- サン電子(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 伸興電線(8)
- 冨士電線(東京)(2)
- 四国電線(2)
- 富士電線工業(2)
- 日動電工(1)
- 未来工業(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 長岡特殊電線(4)
- 関西通信電線(5)
「s-7c-fb」の検索結果

BNC型ストレートプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381袋(2個)当日出荷7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ