打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリルドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
打込棒付ドリル(ドリルのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリルドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
チップトップビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!!
SDSシャンク
・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能
・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導
キャンドル型の超硬チップ
・センターポイントにより位置決め性能向上
・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
チップトップビット(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加
コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ!
SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。
キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。
主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル関連資料(0.24MB)
打込棒付ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)6日以内出荷
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットにドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!ストッパー付ドリルで一定穴あけ!先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40