カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 三京ダイヤモンド工業(4)
- ダイニチ工業(4)
- コクヨ(3)
- イマオコーポレーション(1)
- 岡崎精工(1)
- CKD(1)
- マイゾックス(1)
- 大和(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 永田製作所(1)
- 旭産業(シート)(1)
- CQ出版(1)
「sdx-4」の検索結果
特価

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様