パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥129,800税込¥142,780
1本(15m)
翌々日出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント