カテゴリ

  • 空調・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • STMicro(91)
  • 盛光(49)
  • RS PRO(29)
  • ナンシン(18)
  • M5Stack(9)
  • NTツール(6)
  • DESCO(6)
  • つばさ(6)
  • オーム電機(5)
  • FSA(5)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • Renthal(レンサル)(4)
  • シヤチハタ(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • スーパーメイト(2)
  • Canon(2)
  • PALL(ポール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm-1」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフレキネオン クリップモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン クリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン クリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の固定に
質量(g)50長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×1000×11.5ねじ穴(Φmm)2.8
LEDフレキネオン エンドキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン エンドキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト直線モ-ル DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト直線モ-ルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(1m×2本)
翌日出荷
LEDテープライト用直線モール LEDテープライトを直線に設置可能 直線モールにLEDテープライトを入れる事で、やわらかい光に!
セット内容LEDテープライト直線モール:1m×2本、エンドキャップ:4個、固定用クリップ:6個材質収納部:アルミ、カバー・エンドキャップ:PVC、固定用クリップ:STEEL質量(g)300本体寸法(mm)17×1000×8.5関連資料(1.23MB)
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) DENSAN(デンサン/ジェフコム)延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
459税込505
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ使用場所室内用材質コード:PVC
ON・OFFスイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ON・OFFスイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
629税込692
1個
翌々日出荷
LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用
LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDソフトネオンSJX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
43,880税込48,268
1本(20m)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途SJXシリーズロッドタイプタイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常温点灯方式マルチパターン点灯(15種)ロッド径(Φmm)13点灯色フルカラーパターン点灯関連資料(0.38MB)商品タイプ本体のみ
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1巻(2m)ほか
翌々日出荷
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)ネオン管に代わる安全ネオンネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°関連資料(0.97MB)取扱説明書(0.88MB)
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個(4m)
翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)種別SJV:52材質PVC質量(g)210長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.5使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
fm-10特集