カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • M5Stack(23)
  • 中央精機(15)
  • ナンシン(14)
  • Canon(10)
  • 盛光(9)
  • STMicro(7)
  • ステルスマウント(6)
  • タカショー(4)
  • DESCO(4)
  • Seeed Studio(4)
  • オーム電機(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
  • SARAYA(サラヤ)(2)
  • RICOH(リコー)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • アイマーク(2)
  • ニューマシン(2)
  • 東洋シャフト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm-2」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ON・OFFスイッチ JEFCOM(ジェフコム)

    ON・OFFスイッチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(2m)
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • 延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品) JEFCOM(ジェフコム)

    延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷
    LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード
    適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ
  • 2分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    2分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥749税込¥824
    1個
    翌々日出荷
    2分岐
    材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)34ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(2m)
    翌々日出荷
    白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)。ネオン管に代わる安全ネオン。ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
    仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコン色クールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVC色クールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ