LEDテープライト
超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!
スリムなLEDテープ。
安全なローボルト。
高効率100ルーメン/W。
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。
直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる。(42mmピッチ)
固定用両面テープ付。(背面)
- 仕様
- 発光制御:全点灯のみ、SJV:20
- 材質
- PVC
- 色
- クールホワイト
- 長さ(m)
- 2
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 本体寸法(mm)
- 11×2000×4
- 本体質量(g)
- 110
- 定格消費電力(W)
- 36
- 定格入力電圧(V)
- DC24
- 色温度(K)
- 6000(±300)
- 定格入力電流(A)
- 1
- 駆動方式
- AC-DCアダプタ方式
- 使用環境条件
- 0~40℃(常湿)
- 断面寸法(mm)
- 幅11×高さ4
- LED使用数(個)
- 288
- 間隔(mm)
- LED:約7
- 発光効率(Lm/W)
- 100
- 内容量
- 1個
注意
※この商品単体では使用できません。別売りの電源パーツが必要です。(下記参照)・変換ケーブルDC:SJ-NH06-DC・AC-DCアダプタ:PAD-50W-A※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
※2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
仮設装飾用ライト の新着商品
カテゴリ








![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)















