ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要!
先端皮むき、中間皮むき どちらもOK
レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる
適合電線径(Φmm)10~25寸法(mm)150×48×23質量(g)160適合替刃ND-900P
同軸ケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C全長(mm)127質量(g)70
ケーブルストリッパー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ケーブルストリッパー用 替刃
適合本体ND-800S、ND-800、ND-800L
エコエフリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
簡単!キレイに剥けるVAストリッパー
VVF(VA線)・EM-EEF(エコ電線)対応
1.6、2.0mmの2芯、3芯の4サイズに対応
ストリップゲージ・カッター付
エラストマー樹脂グリップ
電気工事士技能試験対応
VVF(VA)線ストリップ
先端で、「のの字曲げ」加工ができます。
仕様(ストリップゲージ)【芯線用】1~10、11、12、15、18mm【シース用(簡易目盛)】20~100mm材質(刃部):特殊鋼、(グリップ部):エラストマー樹脂質量(g)200切断能力(ケーブルカッター)2.0×3芯本体寸法(mm)15×210×55刃部硬度HRC47~49適応【シース(外被)】Φ1.6×2芯・3芯・Φ2.0×2芯・3芯【芯線(内被)】Φ1.6、Φ2.0関連資料(1.94MB)
ストリップゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ストリップ長さを調整できるストッパー
用途ストリップ長さを調整できるストッパー仕様適用ワイヤーストリッパー:DA-052K、DB-132K、DIV-095K、DIV-208K、DIV-814K、DCV-235K、DVC-050K、DVC-075K、DVC-125K材質ポリカーボネート・鉄サイズ25mm×35mm×20mm質量(g)82
ソーラーケーブルストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ストリップ長を一定にできるガイド付樹脂製で軽量・コンパクト挟んで、くるくる回すだけ
材質PVC寸法(mm)24×85×42質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:76×25×162包装形態ブリスター・台紙梱包質量(g)40適合サイズ(mm2)2.5~6.0用関連資料(3.05MB)
ストプラクーダDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
1丁で5役OK!!・プライヤー・ワイヤーストリッパー AWG:20,16,14,12,10・ワイヤーカッター 最大:IV8sq,VVF1.6×3C・ネジカッター M3,M4・簡易圧着(裸端子) 1.25sq,2.0sqスプリング付で連続作業がラクラク握りやすいグリップハンドルロック機構付
材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)17×215×55質量(g)200関連資料(3.32MB)
ワンツーリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
簡単、便利でよく剥ける!!握りやすいソフトグリップVA工事のスピードUP良く切れるカッター付(銅線専用)一丁で4種OK!
仕様シースストリップ:1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C芯線ストリッパー:1.6、2.0カッター:銅線専用プライヤー全長(mm)200質量(g)180
ケーブルストリッパー VVF・IV兼用DENSAN(デンサン/ジェフコム)5日以内出荷
Φ4~Φ15mmの電線に対応。
丸形・VVF・芯線など様々なケーブルのストリップができる。
芯線ストリップゲージ付(取り外し可能)
縦剥き用刃も装備。
適合(丸型)Φ4~Φ15mm、(VVF)2.0×3Cまで全長(mm)132質量(g)50
エコエフリッパー(Pタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
エコケーブル2×3CまでOK!!
一度使うとやめられない、多機能リッパー
握りやすいソフトグリップ
VA工事のスピードUP
良く切れるカッター付(銅線専用)
一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
ジャケットストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離
UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる
カッター付
ケーブルカッター(ストリッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!VVF2.0×3Cも切断OK3サイズのストリップ機能付()連続作業でも手の疲れないスプリング付収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
ワイヤーストリッパーホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
マジックテープでストリッパーをしっかりホールド。脱落防止。ストラップを折りたためば抜き差しのじゃまにならない広口タイプでラクに収納。様々な形状のストリッパーに対応マジックテープフッカーでベルトに装着が簡単
トラスコ品番432-7136質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×77×250