カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- SMC(27)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- ゴージョージャパン(6)
- イマダ(3)
- FIVE(ファイブ)(3)
- Vance&Hines(3)
- SELLE SAN MARCO(3)
- サクラクレパス(2)
- TDT(田野井)(2)
- デビルビス(2)
- 富士電機(2)
- ツリー(2)
- CF POSH(2)
- FDK(2)
- QNAP(2)
- Storm(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- ブランドをもっと見る
「tfx」の検索結果
特価

ON・OFFスイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥599税込¥6591個翌々日出荷LEDフレキネオン・LEDテープライト用 ON・OFFスイッチ適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC材質(本体)ABS質量(g)24本体寸法(mm)19×20×270使用場所室内用エコロジー商品省エネ
延長コード(LEDフレキネオン、テープライト共用部品)
JEFCOM(ジェフコム)¥459~税込¥505~1個翌々日出荷LEDフレキネオン・LEDテープライト用延長コード適合機種LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ、LEDテープライトSTM-T01シリーズ、LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ材質コード:PVC使用場所室内用エコロジー商品省エネ
調光スイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。 タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。 調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。 一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。 (明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します) 暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ
3分岐コード
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷3分岐材質PVC本体寸法(mm)10×460×10本体質量(g)43ケーブル長(cm)入力ケーブル:18、出力ケーブル:28
人感センサースイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷適合機種。・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ。・LEDテープライトSTM-T01シリーズ。・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ。LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。室内用。点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)。 必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。仕様個装梱包:個装箱・シール、1個口