人感センサースイッチ
適合機種
・LEDフレキネオンSTM-FX01シリーズ
・LEDテープライトSTM-T01シリーズ
・LEDテープライト(UVタイプ)STM-T02シリーズ
LEDテープライト(8m)STM-T01-08□ は使用できません。
室内用
点灯時間調整ボリューム(センサー本体裏側)
必ずマイナスドライバー2mmで回して調整してください。
- 仕様
- 個装梱包:個装箱・シール、1個口
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
カテゴリ























