カテゴリ

  • 防犯用品(1)
    • 防犯アラーム(1)
  • 測定用品(14)
    • 検電器(13)
  • 空調・電設資材(22)
  • 作業工具(17)
  • 電気材料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(153)
  • Tile(11)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • リーベックス(2)
  • アゼアス(16)
  • ホーザン(20)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • LILIEL(リリエル)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(13,991)
  • イトーキ(3,677)
  • エスコ(1,410)
  • KITO(キトー)(1,260)
  • MAZDA(マツダ)(1,055)
  • RS PRO(871)
  • Igus(イグス)(627)
  • Richell(リッチェル)(625)
  • トヨタ(607)
  • ニッサチェイン(576)
  • ホンダ(563)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tile」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
うっかりアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)うっかりアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
置き忘れ・盗難防止の注意喚起に!3m~12m離れると、バイブと音で警告!用途によりショート(3~5m)、ロング(7~12m)の切り換え使用ができます
作動距離(mm)(ショート)3000~5000、(ロング)7000~12000電池送信部/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)受信部/単4形アルカリ電池×2個(付属しておりません。別途お買い求めください)
ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85段数3段全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)適合外径(Φmm)45~70適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
非常誘導灯点検棒(ミニタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ミニタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
非常灯・誘導灯の点検スイッチを操作できる!高さ約3mまでOK伸縮自在、伸長時約1m押し引きOK
材質(操作部)ステンレス製、(ポール部)アルミ製寸法(mm)1090(伸長時)、265(収納時)最大径(Φ)(竿)20
火災感知器チェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140関連資料(1.41MB)適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
インナーソケットでサイズ切替可能 一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm) 六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ 90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる 全長160mmのショートタイプ
本体寸法(mm)35.2×160×31質量(g)245材質スチール関連資料(1.1MB)
火災感知器チェンジャーヘッドのみ DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
両口ダブルソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm)8×10、12×13全長(mm)172質量(g)185
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチラチェット機構
用途一本で4サイズ(8、10、12、13)全長(mm)140材質STEEL質量(g)180タイプショートタイプ
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチラチェット機構ショートタイプ4サイズOK材質スチール
両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートソケット)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
欠品中
ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構全長140mmのショートタイプ
材質スチール全長(mm)140質量(g)155本体寸法(mm)31×140×24関連資料(1.44MB)
アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK一人で楽に、素早くランプ交換踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができるアルミポールで超軽量LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)直管ランプチェンジャー(プッシュ式) クランプヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
キャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
針検くんネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm付属品替針2本全長(mm)160
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
非常誘導灯点検ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検ヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
メーカーアルミポール(別売)に取付けて、高所の非常灯、誘導灯の点検スイッチを操作できる。 引き紐式、押しボタン式に対応!
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×56×63
非常誘導灯点検棒 DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
両口ダブルソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)全長(mm)208質量(g)320
直管ランプチェンジャー(プッシュ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)直管ランプチェンジャー(プッシュ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
1人で、高所の直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できる 4m・ショートタイプ(収納時約1.5m)軽量アルミポール
付属品サポーター(蛍光灯の取付をサポートする)、ガイド(蛍光灯のピンの位置決め用)、網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)適合蛍光灯:FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)、18W~40Wの直管蛍光灯に適合質量(kg)2全長(m)4.1(伸長時)、1.5(収納時)
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
72山ギア採用狭い場所でも細かく動かせる六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチラチェット機構軽量・小型タイプ
用途一本で4サイズ(8、10、12、13)全長(mm)151.5材質STEEL質量(g)135タイプ軽量・小型タイプ
LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3個)
当日出荷
LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)
寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
ランプチェンジャー(ポールのみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャー(ポールのみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
針検くんネオ(替針・10本入) DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオ(替針・10本入)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10本)
当日出荷
用途針検くんネオ SHK-35M用替針
非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)非常誘導灯点検棒(ペンホルダー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
先端にペンを装着可能(天井に印を付けることができる)伸縮自在、伸長時約2m押し引きOKペンホルダー+非常誘導灯点検棒
材質【ポール部】アルミ【操作部】ステンレス【ペンホルダー】PP質量(g)【点検棒(ポール)】220、【本体】226【ぺンホルダー】6最大径(Φmm)【点検棒(ポール)】竿:Φ27本体サイズ(mm)【本体】27×48×400【ペンホルダー】Φ23×55伸長時寸法(m)【点検棒(ポール)】約2関連資料(2.66MB)収納時寸法(cm)【点検棒(ポール)】約35
ショートタイプラチェットソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショートタイプラチェットソケットレンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
ランプチェンジャー用キャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャー用キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー 配線ターミナル No.1DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
配線ターミナル:No.1LANケーブルチェッカー LEC-401専用
用途LANケーブルチェッカー(LEC-401)専用 配線ターミナル質量(g)25本体サイズ(mm)70×23×24
ラチェットレンチハンドル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットレンチハンドルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
角ドライブを早回しできるソケットを付けてボルト・ナットを締め外しできるラチェット機構付3/8角ドライブクイックリリース(ソケットの取り外しが簡単)72ギア
材質本体:CrV、グリップ:PP・TPR質量(g)360本体サイズ(mm)36×208×46関連資料(0.79MB)
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック! CAT6対応!高性能LANチェッカー。 LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。 高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時) 小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。 クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
薄型板ドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄型板ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
防犯アラームカテゴリ