LEDソフトネオン コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A/PAD-80W-A/PAD-150W-A)※PAD-60VA-A/PAD-120VA-Aは使えません。
用途LEDソフトネオンPRシリーズ用コントローラー仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)280タイプローボルトタイプ(24V)※変換コードPR-E3-CAの使用で、PR3L・PR3Sシリーズと接続可能ケーブル長(m)各約1.8(入出力)本体寸法(mm)62×35×105使用場所屋外用関連資料(0.51MB)
コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P)
屋外用
※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。
AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A)
※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105関連資料(0.48MB)