マルチケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し直径(Φmm)460質量(kg)7.8容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm寸法(幅W×高さH)(mm)500×240最大積載段数4段最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
リール用キャスター(ストッパー付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
リール用キャスター(ストッパー無し)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで