カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • 仮設装飾用ライト(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • Seeed Studio(3)
  • ケニス(1)
  • ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • メイワパーツ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • タイムリー(1)
  • 廣杉計器(1)
  • EdelWorks(5)
  • SPARKFUN(4)
  • M5Stack(3)
  • エーモン(1)
  • ワンダーキット(1)
  • エレキット(1)
  • Adafruit(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws2812b」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,398税込7,038
1個(2m)
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
仮設装飾用ライトカテゴリ
関連カテゴリ