カテゴリ
- 防犯用品(15)
絞り込み
ブランド
- 安達商事
- TRANSCEND(トランセンド)(15)
- SanDisk(サンディスク)(14)
- SecuSTATION(13)
- Gigastone(12)
- エレコム(9)
- サンワサプライ(9)
- カシムラ(9)
- セルスター(8)
- QNAP(8)
- キオクシア(KIOXIA)(8)
- 塚本無線(7)
- ブロードウォッチ(6)
- JVC(5)
- キャロットシステムズ(5)
- unitech(5)
- ホーザン(4)
- グリーンハウス(4)
- Team(チーム)(4)
- ブランドをもっと見る
「sd 128gb」の検索結果
特価

ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781個当日出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。形状BOX型レンズ固定レンズ防塵防水性能IP66相当画素数4MP使用場所屋外照射距離(m)暗視:15
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ
安達商事¥26,980税込¥29,6781個当日出荷248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125機能リモートアクセス解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D画素数248万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当映像圧縮方式H.264フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ
安達商事¥26,980税込¥29,6781個当日出荷248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ
安達商事¥36,980税込¥40,6781個当日出荷録画データをスマートホンにて直接閲覧 ソーラーバッテリー搭載 無電源でのSD録画に対応 400万画素SONY製 CMOS センサー搭載 4MP解像度 FHD画質録画 3.6mm 固定レンズ搭載 最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 赤外線照射距離 約10m 視野角 約75°で広範囲の撮影が可能用途駐車場の監視に 不法投棄対策に 工事現場の防犯対策に ゴルフ場の監視対策に 牧場の動物の管理に形状防水型レンズ径(Φmm)3.6メモリーmicroSDカード(最大128GB)視野角75°画素数400万画素使用場所屋内外防水性IP66相当赤外線投光距離約10m
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781個欠品中2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781個当日出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080P解像度FHD画質。f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載。光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約40m。新たにAI検知録画機能搭載用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。500万画素SONY製 CMOS センサー搭載。2560×1920P解像度5MP画質。f2.8mm高性能レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能。新たにAI検知機能を搭載用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ
安達商事¥31,980税込¥35,1781台当日出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知機能を搭載仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)
安達商事¥29,800税込¥32,7801台4日以内出荷・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ
安達商事¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は、次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。800万画素SONY製 CMOS センサー搭載。3840×2160 解像度8MP画質。f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約40m。視野角 約98°-29 °で広範囲の撮影が可能質量(g)820使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4マイクロホンあり使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角【水平】約29°~98°S/N比39.1dB以上LED【赤外線LED】8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n映像圧縮方式H.265フレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、microSDカード(最大128GB)寸法(高さH×長さL)(mm)83×285防水IP66相当
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ
安達商事¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能。248万画素SONY製 CMOS センサー搭載。1920×1080解像度 HD画質録画。2.5mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。新たにAI検知機能を搭載仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ
安達商事¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ。自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。仕様録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり質量(g)820寸法285(L)x83(H)mm使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W方式圧縮:H.265対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角水平:約29°~98°S/N比39.1dB以上LED赤外線:8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/nフレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4GHzイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション防水IP66相当
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録。Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単。最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能。音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能。赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視。スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認。多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視、死角を減らしたいエントランスやロビー、工事現場や仮設空間での簡易設置型監視電源DC12V 1A本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS通信方式【有線】RJ45 Ethernet解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps動作環境-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)モード【録画】アラーム録画、タイマー録画撮影時機能【夜間撮影】高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n映像圧縮方式H.264 / H.265対応音声音声入力:内蔵マイクによる音声モニタリング、圧縮方式:G.726 / G.711、レート自動調整アラーム動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応再生形式スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能ストレージ最大128GBのmicroSDカード対応対応ソフトウェアAndroid / iOS専用アプリ、CMS(Central Management Software)PCクライアントリセットボタン搭載
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
安達商事¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視。死角を減らしたいエントランスやロビー。工事現場や仮設空間での簡易設置型監視仕様有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n適合夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離電源DC12V 1A温度(℃)-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)方式再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS機能(アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fpsモード録画:アラーム録画、タイマー録画プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)音声入力内蔵マイクによる音声モニタリングストレージ最大128GBのmicroSDカード対応リセットボタン搭載