248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」
360°全方位監視を、スマートに。
ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。
360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。
メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。
- 用途
- 店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視
死角を減らしたいエントランスやロビー
工事現場や仮設空間での簡易設置型監視
- 仕様
- 有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n
- 適合
- 夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離
- 電源
- DC12V 1A
- 温度(℃)
- -20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)
- 方式
- 再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整
- 本体質量(kg)
- 0.66
- レンズ
- 1.44mm魚眼レンズ、360°視野角
- センサー
- 1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS
- 機能
- (アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応
- 解像度
- メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps
- モード
- 録画:アラーム録画、タイマー録画
- プロトコル
- ONVIF 2.4(下位互換あり)
- 音声入力
- 内蔵マイクによる音声モニタリング
- ストレージ
- 最大128GBのmicroSDカード対応
- リセットボタン
- 搭載
- 内容量
- 1台
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ










![防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品] 防犯カメラ SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46211255-231003-02.jpg)















