56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様最大直列ヒューズ定格:15 A寸法(mm)1605×748×3質量(kg)4.9電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称200ケーブル70cmコネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.97MB)短絡電流(A)公称10.74(Isc)動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp)動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルパワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!(1)バンコンにぴったり設計従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワーコンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
W数(W)175取扱説明書(0.47MB)
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANリン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm)522×240×219質量(kg)21タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60接続方法直列と並列接続 (2S8P)保護等級IP65公称電圧(V)25.6寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C)バッテリー容量(Ah)100ボルト(mm)端子:M8×1.25×15トルク(N・m)推奨端子:10~12充電電圧(V)29充電電流(A)最大連続:100、推奨:50保存温度範囲(℃)-25~65使用電圧範囲(V)20.0~29.2動作湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100取扱説明書(11.1MB)
Pro シリーズ 12V 200Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーヒート機能付き Bluetooth内蔵 RENOGY JAPANPro シリーズ 12V 200Ahスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリーヒート機能付き Bluetooth内蔵RENOGY JAPAN
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
用途AGV電源、お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。寸法(mm)467×212×208質量(kg)23温度範囲(℃)【充電】0~55【放電】-20~60接続方法並列接続(最大8個)定格容量200Ah(0.5C、25℃)保護等級IP67保存温度(℃)-25~65公称電圧(V)12.8バッテリーリン酸鉄リチウムイオン寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)200充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】100【最大連続】200推奨トルク(N・m)8適応ボルトサイズ【ターミナルボルト】M8×1.25×12mm/【ロングターミナルボルト】M8×1.25×16mmRoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)【ピーク】270A@30s【連続】200取扱説明書(9.77MB)定格電圧範囲(V)10~14.8
REGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャー RENOGY JAPANREGOシリーズ12V 3000W インバーターチャージャーRENOGY JAPAN
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。 高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。 過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。 インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。 地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。 静電気やハミングノイズは発生しません。 バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
仕様●THD:<3%●サージパワ(100ms):3000W●サージパワ(10s):3600W●サージパワ(5s):4500W●出力周波数(公称):50/60Hz±0.1%●最大効率:>90%寸法(mm)492×333×135質量(kg)10.3消費電力(W)【無負荷時】通常モード:<20;省電力モード:<10定格転送:最大バイパス電流50A@100VAC出力電圧(V)AC100(±3%)入力電圧(V)DC12出力電流(A)150@25℃、5~150/調整可能、5/ステップ、デフォルト/50定格出力(W)3000騒音値(dB)<53周波数範囲(Hz)入力 :50/60,±5Hzデフォルト60Hz出力波形正弦波バッテリーGEL、AGM、SLA、FLD、CAL、LI、ユーザー効率>91%保管温度(℃)-20~70、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60入力電圧範囲(V)9~17DC(全負荷11V~15.8VDC)入力波形正弦波(AC電源、発電機)取扱説明書(6.82MB)動作温度範囲(℃)0~40、全負荷時:-20~45、低負荷時:45~60湿度(%)0~95入力公称電圧(V)単相三線:180~280AC、単相二線:90-140AC
オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40ARENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません) ヒューズ交換可能 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能 インバーターとバッテリー間に接続可能 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
CORE シリーズ 12V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANCORE シリーズ 12V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
Renogy Core シリーズ12.8V 200Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電できます。車載用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。【圧倒的なパフォーマンス】市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。【高品質かつ長寿命】徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、200Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。【最大48Vシステムまで拡張】直列接続により、最大48Vシステムまで拡張することができます。4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。【212Ahの大容量】本製品の定格容量は200Ahですが、6%の余力を持たせており、最大212Ahの容量まで使用可能です。 BMSバッテリー保護システム:過電圧/低電圧保護、高温/低温保護、過電流保護、短絡保護 長持ち:5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD) 軽量化:重量が21.45と、同容量の鉛蓄電池と比べ約半分の重さ 認証取得:PSEやFCCなど複数の認証取得済み
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。仕様●ライフサイクル(0.5C, 25℃):5000 サイクル(80%DOD)●端子サイズ:M8 x 1.25 x 15 mm寸法(mm)522×240×219質量(kg)21.45電圧(V)12保護等級IP65バッテリー容量(Ah)200RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(11.78MB)
48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN48V 50Ah スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
自動均等化:バッテリーセルを自動で均等化します。 並列接続:複数のバッテリーを並列で接続できます。並列台数は8台以内のご利用をお勧めいたします。 安全性:バッテリー管理システム(BMS)は、様々な保護機能が付いており、バッテリーの充電/放電を管理します。 高品質:ライフサイクルは4500回で、最大連続放電電流は50Aになります。 別売りのBT-2 BLUETOOTH モジュールを使用することで、バッテリーの容量や電圧値などの情報を、スマートフォンのアプリ(DC HOMEアプリ)から遠隔で確認することができます。
寸法(mm)576×215×200質量(kg)27.6サイズ端子:M8×1×15mm容量2400Wh電圧(V)48(放電停止:42、充電停止:55.2)温度範囲(℃)充電:0~55温度(℃)(操作)-20~60、(放電)-20~60接続方法並列接続保護等級IP55寿命(0.2C、25℃)4500サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)50保証期間5年充電電圧(V)54充電電流(A)(推奨)25、(最大連続)50使用電圧範囲(V)42-55.5保管温度(℃)-25~65通信ポートRJ45最大放電電流(A)(連続)50取扱説明書(3.73MB)公称容量(Ah)50
REGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵) RENOGY JAPANREGO シリーズ 500A コンバイナーボックス(Bluetooth内蔵)RENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
【信頼性の高い性能】高品質の錫メッキ銅バスバーを2本搭載しており、長期間にわたって安定したシステム性能を提供します。【効率的なシステム監視】BluetoothおよびCAN通信に加え、直感的なLEDライトで各回路の状態を簡単に確認できます。太陽光発電システムの状態を迅速に把握でき、運用効率を向上させます。【コンパクトで軽量】コンパクトかつ軽量な設計でありながら、太いケーブルや大きめの端子も収納できます。設置場所を選ばず、容易に取り付けられます。【堅牢な筐体による安全接続】頑丈な外装により、内部配線が曲がったりねじれたりしても接続を保護できます。安心してシステムを運用できます。【拡張された安全性】MRBF(Marine Rated Battery Fuse:船舶用バッテリー向けヒューズ)などの取り付けにも対応しており、優れた電気的安全性を確保できます。
用途REGO 500A コンバイナーボックス(通信対応版)は、電力システム内での配線接続と分岐を効率的かつ信頼性高く行える中心ハブです。Bluetooth機能とLEDインジケーターを内蔵しており、各回路の状態をBluetooth通信、CAN通信、LEDライトで簡単に確認できます。これにより、システムの管理がより便利になり、安心して運用できます。正極・負極の2本のバスバーと4つのケーブルポート、さらに接地ポートを備え、拡張端子を通じて他のコンバイナーボックスとの接続も可能。12V/24V/36V/48Vのバッテリー、インバーター、チャージコントローラー、バッテリーチャージャー、DC負荷などさまざまな機器と互換性があり、新規・既存のシステムの両方で活用できる多用途ソリューションです。材質【バスバー】錫メッキ銅【筺体】板金寸法(mm)バスバー:4×30電圧(V)9 - 60dcユニット質量(kg)2.6定格電流(A)500湿度(%RH)0~99(結露なし)保護等級IP22通信方式CANbusおよびModbus(Bluetooth対応)保証期間1年コネクタM8バスバー推奨トルク(N・m)【端子】8保管温度範囲(℃)-40~80各種認証RoHS、ISO 9001認証取得工場で製造グリーン購入法適合取扱説明書(6.87MB)動作温度範囲(℃)-20~60筐体寸法(mm)263×160×115
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル RENOGY JAPAN120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1枚
当日出荷
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!セルレベルでの影対策技術各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用影の変化に対応する安定出力変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらずあらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届けRenogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューションキャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。寸法(mm)1052×578×30質量(kg)6.81電圧【システム電圧】最大1000 VDCモジュール20.70%電流(A)【短絡】4.57 Isc最大出力(W)120保証期間5年(25年間の80%出力維持)ヒューズ【直列定格】最大15 A開放電圧(V)33.7各種認証CE、ISO 9001出力電流最大4.21 Impグリーン購入法適合取扱説明書(0.32MB) (0.32MB)最大動作電圧(V)28.9
Core LTシリーズ 24V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き RENOGY JAPANCore LTシリーズ 24V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付きRENOGY JAPAN
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
冬に欠かせない発熱機能Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフRenogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm)522×268×219質量(kg)40.2タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60接続方法直列と並列接続 (2S4P)保護等級IP65公称電圧(V)25.6寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C)バッテリー容量(Ah)200ボルト(mm)端子:M8×1.25×15トルク(N・m)推奨端子:10~12充電電圧(V)29充電電流(A)最大連続:200、推奨:100保存温度範囲(℃)-25~65使用電圧範囲(V)20.0~29.2動作湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200取扱説明書(10.63MB)
ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフRenogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。
用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s
ミニチュアサーキットブレーカー RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカーRENOGY JAPAN
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備インジケーターウィンドウで簡単接続確認20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2極数1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)1250保護等級IP20取付け方法DINRail定格インパルス耐電圧(kV)6保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)機械的寿命20000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(<125VDC)動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)
フレキシブルソーラーパネル単結晶 175W RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネル単結晶 175WRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは2.8kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 175Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.2cmと薄く、従来の硬いソーラーパネルと比べても、薄さは伝統のパネルの約95%と、どこに設置しても目立たない仕様になっています。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様●ジャンクショボックス:IP 68●ソーラーセル:単結晶セル 36個●最大直列ヒューズ定格:20 A寸法(mm)1504×673×2質量(kg)2.8電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称175ケーブル12 AWG(3.5SQ)、70cm(負極)、70cm(正極)コネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.99MB)短絡電流(A)公称9.5(Isc)動作電圧(V)公称最大出力19.5(Vmp)動作電流(A)公称最大出力8.98(Imp)
スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニター RENOGY JAPANスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用モニターRENOGY JAPAN
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
通信ポート:RJ45通信ケーブルを介し、スマート リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに接続するだけで、バッテリーの情報が観測できます。 正確な観測:バッテリーの情報を精確に読み取ることができます。 エラー表示:エラーが発生した際、液晶画面に表示されるため即座に対応可能です。 簡単操作:ボタンを押すだけで詳細なシステム情報を表示できます。 電源のON/OFF:専用モニターの電源ボタンを3秒間押すことで、専用モニターおよびバッテリー電源のON/OFFを切り替えることができます。
用途本製品はスマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(RBT100LFP12S-JPおよびRBT100LFP12SH-JP)専用のモニターです。シャントを介してバッテリーバンクから流れる電流を測定する代わりに、バッテリー管理システム(BMS)と直接通信し、従来のバッテリーモニターと比べより精確な充電状態(SOC)を読み取ることができます。液晶画面では、電圧、電流、容量、残り使用時間、エラーコード、並列バッテリーの数などの情報を確認できます。電源操作によりバッテリーを稼働モードと休眠モードに変更することが可能です。寸法(mm)70×110×31.8質量(g)62取付方式壁に取付消費電力(W)<1精度【容量】±0.1Ah【電圧】±0.1V【電流】±0.1Aボタン数【操作ボタン】2【電源ボタン】 1液晶モニターバックライト付きLCD画面供給電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRJ45 (RS485)取扱説明書(1.24MB)動作温度範囲(℃)-20~45供給電圧(V)12DC
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ