カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • CKD(1)
  • DOGYU(1)
  • IFOOTAGE(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • StarTech.com(2)
  • SUN(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イチグチ(3)
  • カスガ(KASUGA)(3)
  • ビーカム(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • フジコン(1)
  • 中林製作所(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • 南電機(1)
  • 土牛(1)
  • 日本無機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「blt-2」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN

    BT-2 Bluetooth モジュール

    RENOGY JAPAN
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌日出荷
    ・Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます。・Renogy DC Homeアプリに適用します。・高効率と同時に、自己消費電力が低いです。・Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します。・RJ45通信ポートを使用します。・最大通信距離は25mです。・2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します。・DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご参照ください)。
    用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。寸法(mm)67.3×35×14質量(g)130消費電力(W)0.05ケーブル長(m)5コネクタ形状RJ45取付寸法(mm)67.3、Φ3.5入力電圧(V)5または12保護等級IP54通信方式RS485保証期間2年伝送速度(bps)9600(固定)各種認証FCC通信距離(m)≦25動作温度範囲(℃)-20~85待機時消費電力(W)0.04