カテゴリ

  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • コロナ社[事務用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msep」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリー RENOGY JAPANヒート機能付き 12V 100Ah Coreシリーズ Mini リン酸鉄リチウムバッテリーRENOGY JAPAN
34,980税込38,478
1個
当日出荷
最大20.48kWhの電力拡張に対応最大4つのバッテリーを直列接続、または最大8つのバッテリーを並列接続することができます。ニーズに応じて、4直列4並列の構成にも対応可能で、あらゆる冒険に必要な電力を確保します。スマート自己発熱圧倒的な加熱速度、極限のパフォーマンスRenogy DuoHeat技術があらゆる天候で安定した電力を供給し、特に寒冷地での使用においてバッテリーの性能を最大限に引き出します。省エネ設計冬でも頼れる効率設計DuoHeat技術はバッテリーの自己加熱機能を備え、5℃で自動作動して低温による負担を軽減し、10℃で停止してエネルギーを無駄なく活用します。冬のキャンプやオフグリッド環境でも安心して使用できます。デュアルヒーティングパッド最先端の加熱設計が実現する安全性と信頼性Renogy独自のデュアルヒーティングパッドがバッテリーセル全体に安定した暖かさを提供します。内蔵の酸素ボードが加熱フィルムを各セルに密着させ、均一な熱分布を実現しながら外側の温度を抑制します。安定出力最大限の性能を発揮精密な温度管理でバッテリーを保護し、充電中の損傷を防ぎます。必要なときに信頼できる電力を提供し、強化された放電保護があらゆる状況で安定したパフォーマンスを保証します。Renogyがあなたの冒険に安心の電力をお届けします。コンパクトながらパワフル45%小型化された設計で、優れたパフォーマンスを実感できます。Renogy 12V 100Ah CoreシリーズLiFePO4バッテリーは、軽量設計でありながら強力なパワーを提供し、従来品のバッテリーより11%軽量です。冒険には広いスペース、旅には十分なパワーを提供します。徹底した品質管理と厳格なテストで安心の性能Renogy 12V 100Ah LiFePO4バッテリーは、MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、IC、RoHS、UKCAなどの安全認証を取得しています。各ユニットは、信頼できるパフォーマンスを保証するために徹底的にテストされています。
用途RVライフに欠かせない信頼の電力厳冬の釣りでも安心の電力ひろがる力、広がる可能性住宅・RV・防災・ソーラーヨット・アウトドア??多様なシーンに対応する拡張型電力システム寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.7接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)充電電圧(V)14.6充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@10s取扱説明書(5.94MB)公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10 ~ 14.6
関連キーワード
電装カテゴリ