カテゴリ

  • 家電(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DMM.make
  • SMC(321)
  • TDK(35)
  • 三木プーリ(20)
  • DMM.com(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(15)
  • Strands(10)
  • ツボサン(7)
  • TRUSCO(7)
  • デンカエレクトロン(6)
  • パナソニックコネクト(6)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(5)
  • 松本船舶電機製作所(5)
  • ELPA(4)
  • トップ工業(4)
  • ネグロス電工(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DKS」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMM.make 65インチ 4K ディスプレイ DKS-4K65DG6 DMM.makeDMM.make 65インチ 4K ディスプレイ DKS-4K65DG6DMM.make
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、3人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約16.7(スタンド含む)消費電力(W)160、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約16.7(スタンド含む)型番DKS-4K65DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンド含む)コントラスト比4000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ65パネル駆動方式VA
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
DMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6 DMM.makeDMM.make 55インチ 4K ディスプレイ DKS-4K55DG6DMM.make
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、2人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約10.9(スタンド含む)消費電力(W)140、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約10.9(スタンド含む)型番DKS-4K55DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×269×769(スタンドを含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)400×(H)300動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×12mm)×4バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ55パネル駆動方式IPS
DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6 DMM.makeDMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DKS-4K43DG6DMM.make
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約6.3(スタンド含む)消費電力(W)74、0.5(待機時)電源AC100V、50/60Hz本体質量(kg)約6.3(スタンド含む)型番DKS-4K43DG6電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約961×197×606(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角(水平/垂直):178°/178°入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー8W+8W取付ピッチ(mm)【VESA機器】(W)200×(H)200動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語ねじサイズ【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ43パネル駆動方式VA
DMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6 DMM.makeDMM.make 75インチ 4K ディスプレイ DKS-4K75DG6DMM.make(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約22.7(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンド含む)コントラスト比4000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)400 ×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ75パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×4
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド?DKS-LCS4DMM.make
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LCS4)シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約12.3消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+5~-12耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30、(棚板/カメラトレイ)5本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約871×1801~1966×678待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LCS14DMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。( DKS-LCS14)工具を使わず回転ノブのロックとレバーで高さを変えれるキャスター付きスタンドです。14段階の高さ調節と約+10°~-10°のチルト機構で見やすい位置に調整できます。本体内にケーブルを通せる構造で、スマートに設置可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz角度(°)(チルト)約+10~-10耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語高さ調節14段階バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約875×1300~1820×630待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSW7DMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSW7)ディスプレイやテレビを工事無しで壁掛け風に設置する壁寄せスタンドです。7段階の高さ調整と約+7°~-10°のチルト機構で好みに合わせた設置が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約19消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)(DISPLAY/TV)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3棚板耐荷重(kg)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×1318~1618×520待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVL DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LSVLDMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LSVL)左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約7消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約887×1345×516待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4L DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS4LDMM.make
139,800税込153,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS4L)4本足で安定感の高いイーゼル風スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約8.5消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×1380×500待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1DMM.make
119,800税込131,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)ウルトラスリムデザインの壁掛け金具です。広く開いたブラケットで高い通気性と配線のし易さを確保しました。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約1消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)45本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~85パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 +  DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.make【セット販売】 DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6 + DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3LDMM.make
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(DKS-LS3L)左右180°自由に確度調整が可能なイーゼル風三脚スタンドです。スマートな配線に役立つケーブルフックを付属しています。
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4消費電力(W)160電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)30本体質量(kg)約16.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1450×266×883(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約880×1385×420待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~65パネル種類VA対応VESA規格200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
【セット販売】 DMM 75インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K75DG6 +  DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1 DMM.make【セット販売】 DMM 75インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K75DG6 + DISPLAY/TV 壁掛け金具 DKS-LWM1DMM.make
199,800税込219,780
1セット
15日以内出荷
(DMM 65インチ 4K ディスプレイ?DKS-4K65DG6)メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比4000:1、5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。上下左右178°の広視野角見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。対応フォーマット(拡張子) 静止画|.jpg / .jpeg / .png など 動画|.mp4 / .mpg / .avi / .flv など 音楽|.mp3 / .aac など 【メディアプレーヤーのボタン】リピート ALLリピート 1リピートを選択できます USBに保存した順に再生されます ABリピート 1ファイル内でA地点、B地点を決めてその範囲内のリピートができます 一時停止 早戻し 早送り 前のファイルに戻る 次のファイルへ移行するHDMI × 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。4Kコンテンツの配信に対応しているサービス例いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめるAmazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、Netflix、DMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。(LWM1)
仕様【HDR信号入力】○、【VESAネジ推奨サイズ】(M6×14mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)、【VESA機器取付ピッチ幅】W400×H300mm付属品リモコン × 1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド × 2、スタンド固定ネジ × 4、取扱説明書 兼 保証書 × 1、HDMIケーブル × 1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ× 4質量(kg)約1消費電力(W)250電源AC 100V、50/60Hz耐荷重(kg)45本体質量(kg)約22.7(スタンドを含む)対応DMM.make DISPLAY:DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K75DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K75DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4※3、DKS-4K65DG4、DKS-4K75DG4電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1669×333×1029(スタンドを含む)コントラスト比4000:1解像度(最大)3840 × 2160 (4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV × 1、USB2.0 × 1、Component × 1スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声 × 1、Earphone × 1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平/垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×418×20待機時消費電力(W)0.5適合サイズ(inch)43~85パネル種類VA対応VESA規格100 × 100、200 × 100、200 × 200、300 × 200、300 × 300、400 × 200、400 × 300、400 × 400、600 × 400
DMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7 DMM.makeDMM.make 85インチ 4K ディスプレイ DKS-4K85DG7DMM.make
379,800税込417,780
1台
15日以内出荷
配送条件:法人限定、軒先渡し。細部まで精確にくっきりと再現する4K UDHパネル4K/60p HDCP2.2に加えHDRコンテンツにも対応
仕様HDR信号入力:○付属品リモコン×1、単4電池(試供品)× 2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書 兼 保証書×1、HDMIケーブル×1(約5m)、VESA機器取付ネジ×4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)320本体質量(kg)約29.4(スタンドを含む)電源コード(m)約3コントラスト比5000:1最大解像度3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0 (HDCP2.2)× 3、AV×1、USB2.0×1、Component×1スピーカー10W+10W取付ピッチ(mm)VESA機器:(W)600×(H)400動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)推奨ねじVESA:(M6×14mm)× 4画面サイズ85インチ出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1言語表示日本語バックライト直下型LEDバックライト画角178°/178°(水平 / 垂直)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約1890×1161×373(スタンドを含む)待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式VA
リングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランス DMM.makeリングライト付きWebカメラ 1080P FULL HD対応 60FPS オートフォーカス 内蔵マイク 自動露出/自動ホワイトバランスDMM.make
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷
光色と明るさを細かく調整できるライト。本体上部にあるタッチボタン1つで簡単に光色(3色)と明るさ(無段階)の調整が可能です。最大1080p・最大60fpsで滑らかな映像を実現。Skype、LINE、Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Cisco Webexでの動作確認済み。オンラインセミナーやビデオ会議など、様々なシーンで活用できます。*各アプリケーションとの互換性を保証するものではありません。自動でピントを合わせるオートフォーカス。被写体の動きをしっかりと捉え、自動でピントを合わせるので、鮮明な表情をブレなく綺麗に映します。マグネット付きプライバシーカバー。Webカメラを使用していない時にプライバシーカバーをつけることで、万が一のハッキングによるのぞき見や消し忘れによる映像流出を防止します。設置も角度調節も簡単。上下左右に調節可能な構造で、好みに合わせてカメラの向きを調節できます。また、固定クリップはパソコン画面、三脚などに簡単にセットできます。